Beli Ph Tester Cair di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SHINWA pH MeterDeskripsi:Batteryless, easy to operate. Measurement is completed, if the tip is inserted into the soil only for one minute.atribut:
- Accuracy (pH): ±0.5
- Resolution (pH): 0.2
- Range (pH): 4 to 7
- WxDxH (mm): 47x47x160
- SK SATO Pen Type pH MeterDeskripsi:-Pen-shaped pH meter with replaceable electrodes-Handling with wet hands is possible. (JIS C0920 IPX4)-pH and temperature are simultaneously displayed in upper and lower rows, respectively. -For water quality controlling of food fermentation and fish breeding.-For water quality inspections for building maintenance.atribut:
- Measuring Range: 2.00 to 12.00 (pH)
- Resolution: 0.01pH
- Measuring Accuracy: ±0.2pH, ±0.6°C at (20 to 30°C), ±0.8°C (others)
- Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
- Width x Depth x Height: 37x42x150mm
- Horiba Larutan Penyangga (pH Buffer)Deskripsi:Larutan Buffer merupakan larutan yang bisa mempertahankan nilai pH meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit air (pengenceran). Hal ini dikarenakan karena larutan Buffer mengandung zat terlarut bersifat “penyangga“ yang terdiri atas komponen asam dan basa.atribut:
- Volume (ml): 500
- KRISBOW Alat Ukur pH & Suhuatribut:
- Temperature Range (°C): -5 to 50
- Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
- Index Protection: IP65
- Temperature Resolution: 0.1
- pH Accuracy: ± 0.03
- pH Range: 0 to 14
- pH Resolution: 0.01
- Horiba pH Standard PowderDeskripsi:pH Standard powder pH 7
- Shinwa Rules Digital pH Meteratribut:
- Operating Temperature Range: 5-35°C
- Measuring Range: 1.0 to 14.0pH
- Minimum: (Resolution) pH0.1
- Precision: ± pH0.1
- Body Material: ABS resin
- Material (measuring section): Glass
- Power: Three silver oxide batteries LR44
- CONSTANT Digital TDS Pen Testeratribut:
- Dimensions (mm): 33.5x170
- Range (ppm): 0 to 19990
- Accuracy (%): ± 1 FS
- Resolution (ppm): 10
- Battery: 2x4V (CR2032 Lithium battery)
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Deskripsi:· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- WD-40 Specialist Contact CleanerDeskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- CRC Smoke Test DectectorDeskripsi:SMOKE TEST BRAND SMOKE DETECTOR TESTER, 2.5 WT OZModel#: 02105DESCRIPTION:Convenient, easy & safe product to test the functional ability of a smoke detector. It also checks for obstructions or debris which clog detector vents & prevent smoke from properly entering the sensing chamber. Safe for use on Photoelectric and ionization type detectors.APPLICATIONS:To test the functional ability of commercial or residential smoke detectors.atribut:
- Net Fill: 2.5 Wt Oz
- Appearance: Packaged - Water-White Liquid,Dispensed - Smoky Mist
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: None
- Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik BiruDeskripsi:Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.atribut:
- Product Form: Liquid
- KANSAI PAINT Cat Tembok Property Eksterior 5kgDeskripsi:KANSAI PROPERTY EKSTERIOR adalah cat tembok bermutu tinggi yang di formulasikan secara khusus untuk menjaga warna tembok agar tetap cerah dan tahan lama terhadap cuaca KANSAI PROPERTY EKSTERIOR dapat diaplikasikan untuk tembok permukaan batu-bata, tembok beton, tembok semen plaster, panel GRC, mortar, batako, dan lainnya, baik untuk tembok baru maupun tembok lamaJENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilihKEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteranSIFAT :- Penampilan lapisan cat : matt- Mudah diaplikasikan- Daya tutup baikPETUNJUK PENGGUNAAN :-Permukaan tembok yang akan dicat harus bersih, padat, dan kering serta bebas dari debu dan minyak. Jika perlu, gunakan cairan pembersih khusus untuk menghilangkan jamur dan lumut. Untuk tembok baru: - Disarankan pH < 9 dan kadar air < 8% dengan alat ukur Concrete Moisture Tester atau < 15% dengan alat ukur Protimeter.- Bersihkan permukaan tembok sampai bersih dan gunakan cat dasar KANSAI HI-SEALER (249-012) satu lapis- Untuk tembok lama, jika daya rekat lapisan cat sebelumnya sudah tidak baik, mengapur, mengelupas atau pecah-pecah, kerik lapisan lama hingga bersih sampai permukaan tembok. Amplas sampai bersih dan gunakan cat dasar KANSAI MASONRY SEALER (249-016) sebanyak satu lapis.- Gunakan KANSAI WALL PUTTY (247-116) untuk menutup bagian yang berlubang atau retak.- Untuk mendapatkan hasil akhir yang sempurna, aplikasikan minimal 2 lapis KANSAI PROPERTY EKSTERIOR.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Scattering (m²/kg): 8-10
- Thick Paint Layer (microns/coat): 23-30
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 30.0
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Repaint: After 1 hour
- Dissolvent: Clean Water
- Dilution Ratio (%): 10 - 20
- Specific Gravity: 1.5 ± 0.03%
- OneMed Kasa PerbanDeskripsi:Kasa roll kemasan kecil yang memiliki daya serap tinggi dan tanpa sambungan, menyerap cairan secara maksimal.-Terbuat dari benang 50% katun dan 50% TC-Tidak berfluorensi sehingga tidak mengganggu pemeriksaan radiologi-Dapat disteril dengan autoclave atau EOG dan tidak berubah warna-Daya serap 5detik , cepat menyerap cairan dengan maksimalAplikasi: penyerap cairan, penutup luka dan lainnyaUkuran: panjang 4yard x lebar 15cmatribut:
- Length (y): 4
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10902900146
- Suji Glass Stirring RodDeskripsi:Batang pengaduk minuman/cairan terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- So Klin Pembersih Lantai PouchDeskripsi:So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
Daftar Harga Ph Tester Cair Terbaru March 2026
| SHINWA pH Meter | Rp919.900 |
| SK SATO Pen Type pH Meter | Rp3.199.900 |
| Horiba Larutan Penyangga (pH Buffer) | Rp629.900 |
| KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu | Rp2.199.900 |
| Lutron pH Meter | Rp979.900 |
| Horiba pH Standard Powder | Rp1.599.900 |
| Shinwa Rules Digital pH Meter | Rp1.899.900 |
| CONSTANT Digital TDS Pen Tester | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Genset Bensin | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Mesin Las Inverter DC | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9wP103688356-1.jpg)






%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Inverter%20DC/jvP104572715-10.jpg)

/1rP101546063-11.jpg)
/iwP104054680-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner/8oP104720312-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Smoke%20Test%20Dectector/P102076200-1.jpg)

/KANSAI%20PAINT%20Cat%20Tembok%20Property%20Eksterior%205kg/mcP103949804-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Kasa%20Perban/25P105367077-1.jpg)